Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 750x900 D - PRAM337500900R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 750x900 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1242 W

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2478 W

  • exposant N - 1.3515

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537858162

Réf. Sonepar

03100785816

Réf. Fournisseur

PRAM337500900R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1242 W

hauteur:

750 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2478 W

exposant N:

1.3515

contenu en eau:

11.07 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 900mm , puissance 2478W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson