Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 900x1100 G - PRAM339001100L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 900x1100 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1740 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3488 W

  • exposant N - 1.3612

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537858957

Réf. Sonepar

03100785895

Réf. Fournisseur

PRAM339001100L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1740 W

hauteur:

900 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3488 W

exposant N:

1.3612

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 1100mm , puissance 3488W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson