Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 900x400 G - PRAM339000400L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 900x400 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 633 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1268 W

  • exposant N - 1.3612

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537858841

Réf. Sonepar

03100785884

Réf. Fournisseur

PRAM339000400L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

633 W

hauteur:

900 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1268 W

exposant N:

1.3612

contenu en eau:

5.32 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 400mm , puissance 1268W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson