Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 900x600 G - PRAM339000600L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 900x600 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 949 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1903 W

  • exposant N - 1.3612

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537858889

Réf. Sonepar

03100785888

Réf. Fournisseur

PRAM339000600L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

949 W

hauteur:

900 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1903 W

exposant N:

1.3612

contenu en eau:

7.98 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 600mm , puissance 1903W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson