Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 900x700 D - PRAM339000700R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 900x700 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1107 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2220 W

  • exposant N - 1.3612

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537858896

Réf. Sonepar

03100785889

Réf. Fournisseur

PRAM339000700R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1107 W

hauteur:

900 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2220 W

exposant N:

1.3612

contenu en eau:

9.31 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 700mm , puissance 2220W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson