Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 900x700 G - PRAM339000700L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 900x700 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1107 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2220 W

  • exposant N - 1.3612

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537858988

Réf. Sonepar

03100785898

Réf. Fournisseur

PRAM339000700L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1107 W

hauteur:

900 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2220 W

exposant N:

1.3612

contenu en eau:

9.31 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 700mm , puissance 2220W