Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 20 1800 750 - KOVP201800750

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 20 1800 750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1031 W

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 750 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1996 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537731755

Réf. Sonepar

03100773175

Réf. Fournisseur

KOVP201800750

Marque

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1031 W

hauteur:

1800 mm

longueur:

750 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1996 W

exposant N:

1.2934

contenu en eau:

12.1 l

Radiateur eau chaude KOS V Type 20,vertical blanc, hauteur 1800mm , largeur 750mm, puissance 1996 W

Les Atouts de la gamme:

KOS V

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson