Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 20 1950 450 - KOVP201950450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 495 W
type - 20
hauteur - 1950 mm
longueur - 450 mm
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537685065
Réf. Sonepar
03100000082
Réf. Fournisseur
KOVP201950450
Marque
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
495 W
type:
20
hauteur:
1950 mm
longueur:
450 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
949 W
exposant N:
1.2753
contenu en eau:
5.2 l
pays de fabrication:
BELGIQUE
Quelques mots du fabricant :
Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


