Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 20 1950 600 - KOVP201950600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 709 W
type - 20
hauteur - 1950 mm
longueur - 600 mm
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537685034
Réf. Sonepar
03100768503
Réf. Fournisseur
KOVP201950600
Marque
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
709 W
type:
20
hauteur:
1950 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1364 W
exposant N:
1.2802
contenu en eau:
7.8 l
pays de fabrication:
BELGIQUE
Quelques mots du fabricant :
Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


