Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 20 2100 450 - KOVP202100450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 532 W
type - 20
hauteur - 2100 mm
longueur - 450 mm
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537685089
Réf. Sonepar
03100768508
Réf. Fournisseur
KOVP202100450
Marque
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
532 W
type:
20
hauteur:
2100 mm
longueur:
450 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1016 W
exposant N:
1.2671
contenu en eau:
5.6 l
Les Atouts de la gamme:
KOS V
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


