Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 20 2100 600 - KOVP202100600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 761 W

  • type - 20

  • hauteur - 2100 mm

  • longueur - 600 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537685096

Réf. Sonepar

03100768509

Réf. Fournisseur

KOVP202100600

Marque

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

761 W

type:

20

hauteur:

2100 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1459 W

exposant N:

1.2746

contenu en eau:

8.37 l

Radiateur eau chaude KOS V Type 20,vertical blanc, hauteur 2100mm , largeur 600mm, puissance 1644 W

Les Atouts de la gamme:

KOS V

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson