Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 21 1950 300 - KOVP211950300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 930 W
type - 21
hauteur - 1950 mm
longueur - 300 mm
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537685157
Réf. Sonepar
03100768515
Réf. Fournisseur
KOVP211950300
Marque
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
930 W
type:
21
hauteur:
1950 mm
longueur:
300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1812 W
exposant N:
1.3054
contenu en eau:
9.67 l
Les Atouts de la gamme:
KOS V










