Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 21 2100 300 - KOVP212100300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 985 W
type - 21
hauteur - 2100 mm
longueur - 300 mm
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537685195
Réf. Sonepar
03100768519
Réf. Fournisseur
KOVP212100300
Marque
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
985 W
type:
21
hauteur:
2100 mm
longueur:
300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1913 W
exposant N:
1.3003
contenu en eau:
10.4 l
Les Atouts de la gamme:
KOS V
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


