Non retournable

Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 21 2100 450 - KOVP212100450

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1207 W

  • type - 21

  • hauteur - 2100 mm

  • longueur - 450 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537685201

Réf. Sonepar

03100768520

Réf. Fournisseur

KOVP212100450

Marque

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1207 W

type:

21

hauteur:

2100 mm

longueur:

450 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2351 W

exposant N:

1.3052

contenu en eau:

13 l

pays de fabrication:

BELGIQUE

Radiateur eau chaude KOS V Type 21,vertical blanc, hauteur 2100mm , largeur 450mm, puissance 1542 W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson