Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 22 1500 600 - KOVP221500600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 521 W
type - 22
hauteur - 1500 mm
longueur - 600 mm
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537685379
Réf. Sonepar
03100768537
Réf. Fournisseur
KOVP221500600
Marque
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
521 W
type:
22
hauteur:
1500 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1015 W
exposant N:
1.3062
contenu en eau:
4.05 l
Les Atouts de la gamme:
KOS V
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


