Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 22 1800 300 - KOVP221800300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 769 W
type - 22
hauteur - 1800 mm
longueur - 300 mm
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537685232
Réf. Sonepar
03100768523
Réf. Fournisseur
KOVP221800300
Marque
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
769 W
type:
22
hauteur:
1800 mm
longueur:
300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1502 W
exposant N:
1.3101
contenu en eau:
6.15 l
Les Atouts de la gamme:
KOS V
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


