Non retournable

Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 22 1800 600 - KOVP221800600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1255 W

  • type - 22

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 600 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537684600

Réf. Sonepar

03100000083

Réf. Fournisseur

KOVP221800600

Marque

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1255 W

type:

22

hauteur:

1800 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2460 W

exposant N:

1.3178

contenu en eau:

10.35 l

pays de fabrication:

BELGIQUE

Radiateur eau chaude KOS V Type 22,vertical blanc, hauteur 1800mm , largeur 600mm, puissance 2242 W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson