Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 22 1800 750 - KOVP221800750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 592 W
type - 22
hauteur - 1800 mm
longueur - 750 mm
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537957285
Réf. Sonepar
03100795728
Réf. Fournisseur
KOVP221800750
Marque
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
592 W
type:
22
hauteur:
1800 mm
longueur:
750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1148 W
exposant N:
1.2958
contenu en eau:
4.85 l
Les Atouts de la gamme:
KOS V
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


