Non retournable

Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 22 1950 750 - KOVP221950750

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 624 W

  • type - 22

  • hauteur - 1950 mm

  • longueur - 750 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537685287

Réf. Sonepar

03100768528

Réf. Fournisseur

KOVP221950750

Marque

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

624 W

type:

22

hauteur:

1950 mm

longueur:

750 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1208 W

exposant N:

1.2917

contenu en eau:

5.25 l

pays de fabrication:

BELGIQUE

Radiateur eau chaude KOS V Type 22,vertical blanc, hauteur 1950mm , largeur 750mm, puissance 2928 W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson