Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 11 300x1800 - FPA113001800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 495 W
type - 11
hauteur - 300 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 952 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537524623
Réf. Sonepar
03100752462
Réf. Fournisseur
FPA113001800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
495 W
type:
11
hauteur:
300 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
952 W
exposant N:
1.282
contenu en eau:
3.06 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


