Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 11 400x1100 - FPA114001100

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 11 400x1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 389 W

  • type - 11

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 748 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537525156

Réf. Sonepar

03100752515

Réf. Fournisseur

FPA114001100

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

389 W

type:

11

hauteur:

400 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

748 W

exposant N:

1.2824

contenu en eau:

2.42 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA FLEX 8C Type 11, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 1100mm , puissance 748W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson