Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 11 400x1400 - FPA114001400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 494 W
type - 11
hauteur - 400 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 952 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537524708
Réf. Sonepar
03100752470
Réf. Fournisseur
FPA114001400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
494 W
type:
11
hauteur:
400 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
952 W
exposant N:
1.2824
contenu en eau:
3.08 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


