Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 11 500x1400 - FPA115001400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 598 W
type - 11
hauteur - 500 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1152 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537525262
Réf. Sonepar
03100752526
Réf. Fournisseur
FPA115001400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
598 W
type:
11
hauteur:
500 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1152 W
exposant N:
1.2827
contenu en eau:
3.78 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


