Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 11 600x2000 - FPA116002000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 998 W
type - 11
hauteur - 600 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1922 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537481803
Réf. Sonepar
03100748180
Réf. Fournisseur
FPA116002000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
998 W
type:
11
hauteur:
600 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1922 W
exposant N:
1.2831
contenu en eau:
6.4 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


