Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 11 900x1100 - FPA119001100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 762 W
type - 11
hauteur - 900 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1482 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537526160
Réf. Sonepar
03100752616
Réf. Fournisseur
FPA119001100
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
762 W
type:
11
hauteur:
900 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1482 W
exposant N:
1.3013
contenu en eau:
4.95 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


