Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 11 900x1800 - FPA119001800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 11 900x1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1247 W

  • type - 11

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2425 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537526207

Réf. Sonepar

03100752620

Réf. Fournisseur

FPA119001800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1247 W

type:

11

hauteur:

900 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2425 W

exposant N:

1.3013

contenu en eau:

8.1 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA FLEX 8C Type 11, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 1800mm , puissance 2425W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson