Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 11 900x800 - FPA119000800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 11 900x800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 554 W

  • type - 11

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1078 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537526139

Réf. Sonepar

03100752613

Réf. Fournisseur

FPA119000800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

554 W

type:

11

hauteur:

900 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1078 W

exposant N:

1.3013

contenu en eau:

3.6 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA FLEX 8C Type 11, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 800mm , puissance 1078W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson