Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 21 400x800 - FPA214000800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 386 W
type - 21
hauteur - 400 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 743 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537526306
Réf. Sonepar
03100752630
Réf. Fournisseur
FPA214000800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
386 W
type:
21
hauteur:
400 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
743 W
exposant N:
1.2846
contenu en eau:
3.6 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


