Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 21 500x500 - FPA215000500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 288 W
type - 21
hauteur - 500 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 557 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537526368
Réf. Sonepar
03100752636
Réf. Fournisseur
FPA215000500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
288 W
type:
21
hauteur:
500 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
557 W
exposant N:
1.2907
contenu en eau:
2.75 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


