Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 21 500x800 - FPA215000800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 21 500x800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 461 W

  • type - 21

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 890 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537525743

Réf. Sonepar

03100752574

Réf. Fournisseur

FPA215000800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

461 W

type:

21

hauteur:

500 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

890 W

exposant N:

1.2907

contenu en eau:

4.4 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA FLEX 8C Type 21, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 800mm , puissance 890W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson