Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 21 600x1400 - FPA216001400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 930 W
type - 21
hauteur - 600 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1803 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537525866
Réf. Sonepar
03100752586
Réf. Fournisseur
FPA216001400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
930 W
type:
21
hauteur:
600 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1803 W
exposant N:
1.2967
contenu en eau:
9.24 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


