Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 21 750x1400 - FPA217501400

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 21 750x1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1097 W

  • type - 21

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2149 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537526634

Réf. Sonepar

03100752663

Réf. Fournisseur

FPA217501400

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1097 W

type:

21

hauteur:

750 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2149 W

exposant N:

1.3169

contenu en eau:

11.62 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA FLEX 8C Type 21, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1400mm , puissance 2149W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson