Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 21 750x500 - FPA217500500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 392 W
type - 21
hauteur - 750 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 768 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537525927
Réf. Sonepar
03100752592
Réf. Fournisseur
FPA217500500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
392 W
type:
21
hauteur:
750 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
768 W
exposant N:
1.3169
contenu en eau:
4.15 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


