Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 21 900x800 - FPA219000800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 713 W
type - 21
hauteur - 900 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1412 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537526818
Réf. Sonepar
03100752681
Réf. Fournisseur
FPA219000800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
713 W
type:
21
hauteur:
900 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1412 W
exposant N:
1.3371
contenu en eau:
7.2 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


