Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 22 300x1100 - FPA223001100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 531 W
type - 22
hauteur - 300 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1031 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537526993
Réf. Sonepar
03100752699
Réf. Fournisseur
FPA223001100
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
531 W
type:
22
hauteur:
300 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1031 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
3.74 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


