Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 22 300x1400 - FPA223001400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 675 W
type - 22
hauteur - 300 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1312 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537527020
Réf. Sonepar
03100752702
Réf. Fournisseur
FPA223001400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
675 W
type:
22
hauteur:
300 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1312 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
4.76 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


