Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 22 300x800 - FPA223000800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 386 W
type - 22
hauteur - 300 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 750 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537526962
Réf. Sonepar
03100752696
Réf. Fournisseur
FPA223000800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
386 W
type:
22
hauteur:
300 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
750 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
2.72 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


