Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 22 400x1100 - FPA224001100

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 22 400x1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 675 W

  • type - 22

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1318 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537527082

Réf. Sonepar

03100752708

Réf. Fournisseur

FPA224001100

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

675 W

type:

22

hauteur:

400 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1318 W

exposant N:

1.3098

contenu en eau:

4.95 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA FLEX 8C Type 22, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 1100mm , puissance 1318W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson