Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 22 400x1400 - FPA224001400

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 22 400x1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 859 W

  • type - 22

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1677 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537526542

Réf. Sonepar

03100752654

Réf. Fournisseur

FPA224001400

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

859 W

type:

22

hauteur:

400 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1677 W

exposant N:

1.3098

contenu en eau:

6.3 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA FLEX 8C Type 22, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 1400mm , puissance 1677W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson