Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 22 400x500 - FPA224000500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 307 W
type - 22
hauteur - 400 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 599 W
Conditionnement
16 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537527051
Réf. Sonepar
03100752705
Réf. Fournisseur
FPA224000500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
307 W
type:
22
hauteur:
400 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
599 W
exposant N:
1.3098
contenu en eau:
2.25 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


