Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 22 500x1100 - FPA225001100

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 22 500x1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 809 W

  • type - 22

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1588 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537527167

Réf. Sonepar

03100752716

Réf. Fournisseur

FPA225001100

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

809 W

type:

22

hauteur:

500 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1588 W

exposant N:

1.3197

contenu en eau:

6.05 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA FLEX 8C Type 22, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 1100mm , puissance 1588W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson