Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 22 500x500 - FPA225000500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 368 W
type - 22
hauteur - 500 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 722 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537526573
Réf. Sonepar
03100752657
Réf. Fournisseur
FPA225000500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
368 W
type:
22
hauteur:
500 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
722 W
exposant N:
1.3197
contenu en eau:
2.75 l


