Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 22 500x800 - FPA225000800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 22 500x800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 589 W

  • type - 22

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1155 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537527143

Réf. Sonepar

03100752714

Réf. Fournisseur

FPA225000800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

589 W

type:

22

hauteur:

500 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1155 W

exposant N:

1.3197

contenu en eau:

4.4 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA FLEX 8C Type 22, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 800mm , puissance 1155W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson