Non retournable

Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 22 600x800 - FPA226000800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 22 600x800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 680 W

  • type - 22

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1341 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537481520

Réf. Sonepar

03100748152

Réf. Fournisseur

FPA226000800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

680 W

type:

22

hauteur:

600 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1341 W

exposant N:

1.3295

contenu en eau:

5.28 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA FLEX 8C Type 22, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 800mm , puissance 1341W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson