Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 22 750x1100 - FPA227501100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1110 W
type - 22
hauteur - 750 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2200 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537526757
Réf. Sonepar
03100752675
Réf. Fournisseur
FPA227501100
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1110 W
type:
22
hauteur:
750 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2200 W
exposant N:
1.3392
contenu en eau:
9.13 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


