Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 22 900x1100 - FPA229001100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1271 W
type - 22
hauteur - 900 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2531 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537527846
Réf. Sonepar
03100752784
Réf. Fournisseur
FPA229001100
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1271 W
type:
22
hauteur:
900 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2531 W
exposant N:
1.3488
contenu en eau:
9.9 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


