Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 33 300x1100 - FPA333001100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 738 W
type - 33
hauteur - 300 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1445 W
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537527945
Réf. Sonepar
03100752794
Réf. Fournisseur
FPA333001100
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
738 W
type:
33
hauteur:
300 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1445 W
exposant N:
1.3159
contenu en eau:
5.61 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


