Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 33 300x500 - FPA333000500

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 33 300x500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 335 W

  • type - 33

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 657 W

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537527914

Réf. Sonepar

03100752791

Réf. Fournisseur

FPA333000500

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

335 W

type:

33

hauteur:

300 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

657 W

exposant N:

1.3159

contenu en eau:

2.55 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA FLEX 8C Type 33, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 500mm , puissance 657W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson