Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 33 300x800 - FPA333000800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 537 W
type - 33
hauteur - 300 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1051 W
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537527297
Réf. Sonepar
03100752729
Réf. Fournisseur
FPA333000800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
537 W
type:
33
hauteur:
300 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1051 W
exposant N:
1.3159
contenu en eau:
4.08 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


