Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 33 400x1400 - FPA334001400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1184 W
type - 33
hauteur - 400 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2330 W
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537528034
Réf. Sonepar
03100752803
Réf. Fournisseur
FPA334001400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1184 W
type:
33
hauteur:
400 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2330 W
exposant N:
1.3245
contenu en eau:
9.38 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


